Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA1003

  • ERIKS:13308966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pressfassung für Schlauchtyp H104E / H204E / W200B
  • Stahl, Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

1,25 €/ Stückexkl. MwSt

1,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA1003
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Schlauch Innen-Ø
3/16" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-3
L
24 mm
D
18.5 mm