Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0304

  • ERIKS:13558242
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R3-3TE-R5
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

1,84 €/ Stückexkl. MwSt

2,19 €inkl. MwSt

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0304
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-4
L
29 mm
D
19 mm