Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA0104

  • ERIKS:13558251
  • Hersteller:ZFA0104
Image 1
  • Pressfassung für Schlauchtyp R7-2TE
  • Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

0,85 €/ Stückexkl. MwSt

1,01 €inkl. MwSt

1106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0104
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-4
L
29 mm
D
17 mm