39,34 €/ Stückexkl. MwSt
46,81 €inkl. MwSt
85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | ZHA |
Code | ZHA6324 |
Ausführung | Interlock |
schälen/nicht schälen | Innen- und Außenschälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
L | 94 mm |
D | 70 mm |