40,32 €/ Stückexkl. MwSt
47,98 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | ZHA |
Code | ZHA6232 |
Ausführung | Interlock |
schälen/nicht schälen | Innen- und Außenschälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
L | 99 mm |
D | 85 mm |