18,57 €/ Stückexkl. MwSt
22,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | TRN-FM-FM-BH |
Hersteller ID | TRN-06FM-06FM-BH |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Verstellbar | Ja |
Max. Betriebsdruck in Bar | 630 bar |