Eriks
FLEXION

FLEXION L-Adapter einstellbar Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-fs Q-TRN-08BM60-08BFS60

  • ERIKS:12564870
Image 1
L-Adapter
BSPP Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

60,98 €/ Stückexkl. MwSt

72,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-TRN-BM60-BFS60
Hersteller ID
Q-TRN-08BM60-08BFS60
Form
T-Stück
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026