42,98 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
51,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyurethan/Polyester |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Rot |
Härte | 98 |
Min. Berstdruck | 40 bar |