Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststoffschlauch Polyurethan/Polyester 98 6mmx4mm Orange Rollenlänge: 50m

  • ERIKS:14402977
Image 1
Diese Schläuche bestehen aus Polyurethan-Polyester Shore 98 A und werden in 90 % der pneumatischen Anwendungen bis zu einem Druck von 8 bar eingesetzt. Ihre hohe Flexibilität, kombiniert mit einem engen Biegeradius und Knickschutzverhalten, wird sehr geschätzt.
Zur Liste hinzufügen

46,99 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

55,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyurethan/Polyester
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Orange
Härte
98
Min. Berstdruck
40 bar