40,44 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
48,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyurethan/Polyester |
Innendurchmesser | 3 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Weiss |
Härte | 98 |
Min. Berstdruck | 50 bar |