Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststoffschlauch Polyurethan/Polyester 98 16mmx11mm Grau Rollenlänge: 50m

  • ERIKS:14403003
Image 1
Diese Schläuche bestehen aus Polyurethan-Polyester Shore 98 A und werden in 90 % der pneumatischen Anwendungen bis zu einem Druck von 8 bar eingesetzt. Ihre hohe Flexibilität, kombiniert mit einem engen Biegeradius und Knickschutzverhalten, wird sehr geschätzt.
Zur Liste hinzufügen

386,36 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

459,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyurethan/Polyester
Innendurchmesser
11 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Grau
Härte
98