56,41 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
67,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyethylen geringer Dichte |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Weiss |
Min. Berstdruck | 18 bar |