Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststoffschlauch Polyethylen geringer Dichte 10mmx8mm Hellblau Rollenlänge: 50m

  • ERIKS:14402799
Image 1
Schläuche aus Polyethylen niedriger Dichte können in einem begrenzten Temperaturbereich zwischen -40°C und +60°C verwendet werden. Schläuche aus Polyethylen für pneumatische Anwendungen werden in der Qualität LD PE (Low Density) extrudiert.
Zur Liste hinzufügen

56,41 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

67,13 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyethylen geringer Dichte
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Hellblau
Min. Berstdruck
18 bar