Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststoffschlauch Polyethylen geringer Dichte 10mmx7mm Grau Rollenlänge: 50m

  • ERIKS:14403332
Image 1
Schläuche aus Polyethylen niedriger Dichte können in einem begrenzten Temperaturbereich zwischen -40°C und +60°C verwendet werden. Schläuche aus Polyethylen für pneumatische Anwendungen werden in der Qualität LD PE (Low Density) extrudiert.
Zur Liste hinzufügen

76,24 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

90,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyethylen geringer Dichte
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Grau