Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststoffschlauch Polyamid 12 4mmx2.5mm Rot Rollenlänge: 50m

  • ERIKS:14403138
Image 1
Diese Schläuche werden aus Polyamid 12 (PA12) hergestellt, einem mehrwertigen Werkstoff, der aus Erdöl gewonnen wird. Die Rohre entsprechen den Normen DIN 73378 und DIN 74324 und zeichnen sich durch eine hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit von -40 °C bis + 130 °C aus.
Zur Liste hinzufügen

33,42 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

39,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Material Schlauch
Polyamid 12
Innendurchmesser
2.5 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Rot
Min. Berstdruck
102 bar