159,98 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
190,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Material Schlauch | Polyamid 12 |
Innendurchmesser | 9 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Orange |
Min. Berstdruck | 63 bar |