Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schottadapter Stahl ORFS-m/ORFS-m STR-09FM-09FM-BH

  • ERIKS:11484363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Schottadapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

23,88 €/ Stückexkl. MwSt

28,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-FM-BH
Hersteller ID
STR-09FM-09FM-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
11/16"-16 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
413 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

28704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026