Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Schott-Adapter Stahl ORFS-m/UNF-m STR-16FM-15UM-OB-BH

  • ERIKS:11484503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,20 €/ Stückexkl. MwSt

60,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-UM-OB-BH
Hersteller ID
STR-16FM-15UM-OB-BH
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.7/16" - 12 UN
Verstellbar
Ja
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar