Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Edelstahl 316Ti JIC-m/JIC-m Q-STR-32JM-32JM-BH

  • ERIKS:12565456
Image 1
  • Gerader Schott-Adapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

388,70 €/ Stückexkl. MwSt

462,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-JM-BH
Hersteller ID
Q-STR-32JM-32JM-BH
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2.1/2"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
2.1/2"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
150 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

15,97 €/ Stückexkl. MwSt

19,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027