Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/ORFS-m STR-15FM-15FM

  • ERIKS:11484103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

35,67 €/ Stückexkl. MwSt

42,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-FM
Hersteller ID
STR-15FM-15FM
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.7/16"-12 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
413 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

809 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026