23,82 €/ Stückexkl. MwSt
28,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-FM |
Hersteller ID | STR-13FM-13FM |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1"-14 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1"-14 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 413 bar |