38,95 €/ Stückexkl. MwSt
46,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-FM-FFS |
Hersteller ID | STRR-14FM-21FFS |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |