Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl ORFS-m/BSPP-m STR-09FM-06BM-OR

  • ERIKS:11484893
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • BSPP Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

9,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-FM-BM-OR
Hersteller ID
STR-09FM-06BM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
630 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

28704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026