Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl NPT-f/NPT-f STR-16NFF-16NFF

  • ERIKS:860417
  • Hersteller:STR-16NFF-16NFF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • NPT Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

19,25 €/ Stückexkl. MwSt

22,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-NFF-NFF
Hersteller ID
STR-16NFF-16NFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
140 bar