6,38 €/ Stückexkl. MwSt
7,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-22MM60-22MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |
2,12 €/ Stückexkl. MwSt
2,52 €inkl. MwSt
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026