35,23 €/ Stückexkl. MwSt
41,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-UM-OB |
Hersteller ID | STR-20JM-20UM-OB |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 125 bar |