Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/NPT-f STR-16JM-16NFF

  • ERIKS:11484587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

22,58 €/ Stückexkl. MwSt

26,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-NFF
Hersteller ID
STR-16JM-16NFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
140 bar
Ersatzteile & Zubehör

3,02 €/ Stückexkl. MwSt

3,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026