9,88 €/ Stückexkl. MwSt
11,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-NFF |
Hersteller ID | STR-08JM-06NFF |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 210 bar |
1,94 €/ Stückexkl. MwSt
2,31 €inkl. MwSt
300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026