Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/M-m STR-05JM-10MM-OR

  • ERIKS:11485546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Außengewinde metrisch-zyl.
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,21 €/ Stückexkl. MwSt

7,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-MM-OR
Hersteller ID
STR-05JM-10MM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar