Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/JIC-m STR-32JM-32JM

  • ERIKS:11484078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

72,54 €/ Stückexkl. MwSt

86,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 28Mindestbestellmenge: 28

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JM
Hersteller ID
STR-32JM-32JM
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2.1/2"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
2.1/2"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Ersatzteile & Zubehör

7,98 €/ Stückexkl. MwSt

9,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027