2,99 €/ Stückexkl. MwSt
3,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-JM |
Hersteller ID | STR-05JM-05JM |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 345 bar |
1,64 €/ Stückexkl. MwSt
1,95 €inkl. MwSt
70057 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026