Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/JIC-fs STR-20JM-24JFS

  • ERIKS:11483924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

46,23 €/ Stückexkl. MwSt

55,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JFS/JFF
Hersteller ID
STR-20JM-24JFS
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
105 bar
Ersatzteile & Zubehör

3,99 €/ Stückexkl. MwSt

4,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026