19,76 €/ Stückexkl. MwSt
23,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-JFS/JFF |
Hersteller ID | STR-10JM-16JFS |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 160 bar |