Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/JIC-fs STR-05JM-06JFF

  • ERIKS:11483872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,34 €/ Stückexkl. MwSt

8,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-JFS/JFF
Hersteller ID
STR-05JM-06JFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,64 €/ Stückexkl. MwSt

1,95 €inkl. MwSt

70182 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026