12,08 €/ Stückexkl. MwSt
14,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-BT |
Hersteller ID | STR-12JM-08BT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 240 bar |
2,43 €/ Stückexkl. MwSt
2,89 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026