Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-fs/UNF-m STR-16JFS-16UM-OB

  • ERIKS:11483758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • UNF/UN Außengewinde
  • Sealing: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

25,96 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-JFS-UM-OB
Hersteller ID
STR-16JFS-16UM-OB
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.5/16" - 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
160 bar