15,13 €/ Stückexkl. MwSt
18,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JFS-UM-OB |
Hersteller ID | STR-10JFS-10UM-OB |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 7/8" - 14 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |