11,97 €/ Stückexkl. MwSt
14,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 140Mindestbestellmenge: 140
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JFS-UM-OB |
Hersteller ID | STR-08JFS-08UM-OB |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" - 16 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |