27,83 €/ Stückexkl. MwSt
33,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JFS-JFS |
Hersteller ID | STR-12JFS-12JFS |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 240 bar |