Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPT-m/BSPT-m STR-06BT-06BT

  • ERIKS:11483699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,89 €/ Stückexkl. MwSt

8,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-BT-BT
Hersteller ID
STR-06BT-06BT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP keg.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar