Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/UNF-m STR-02BM60-04UM-OB

  • ERIKS:11485401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • UNF/UN Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,10 €/ Stückexkl. MwSt

7,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-UM-OB
Hersteller ID
STR-02BM60-04UM-OB
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/16" - 20 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,51 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

9385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026