Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/M-m STR-12BM60-18MM60

  • ERIKS:11485026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Außengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

11,74 €/ Stückexkl. MwSt

13,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM60
Hersteller ID
STR-12BM60-18MM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,51 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

2217 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,89 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026