25,24 €/ Stückexkl. MwSt
30,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BT |
Hersteller ID | STR-24BM60-24BT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 125 bar |
7,48 €/ Stückexkl. MwSt
8,90 €inkl. MwSt
2699 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026