96,98 €/ Stückexkl. MwSt
115,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BM60 |
Hersteller ID | STR-32BM60-16BM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 80 bar |
4,83 €/ Stückexkl. MwSt
5,75 €inkl. MwSt
4940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026