Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/BSPP-f STRS-24BM60-16BFF

  • ERIKS:11483437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter, kurz
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

38,11 €/ Stückexkl. MwSt

45,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STRS-BM60-BFF
Hersteller ID
STRS-24BM60-16BFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
125 bar
Ersatzteile & Zubehör

7,48 €/ Stückexkl. MwSt

8,90 €inkl. MwSt

2699 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,75 €inkl. MwSt

4940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026