Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/BSPP-f STR-08BM60-04BFF

  • ERIKS:11483505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,21 €/ Stückexkl. MwSt

7,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFF
Hersteller ID
STR-08BM60-04BFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

1,64 €/ Stückexkl. MwSt

1,95 €inkl. MwSt

70182 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026