Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-fs/NPT-m STR-12BFS60-12NT

  • ERIKS:11484617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

107,99 €/ Stückexkl. MwSt

128,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFS60-NT
Hersteller ID
STR-12BFS60-12NT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
175 bar