Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti NPT-m/NPT-m Q-STR-08NT-06NT

  • ERIKS:14457113
Image 1
  • Gerader Adapter
  • NPT Aussengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

22,15 €/ Stückexkl. MwSt

26,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-NT-NT
Hersteller ID
Q-STR-08NT-06NT
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" NPT
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
550 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026