66,91 €/ Stückexkl. MwSt
79,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-NFF-NFF |
Hersteller ID | Q-STR-20NFF-20NFF |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/4" NPT |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 220 bar |
74,50 €/ Stückexkl. MwSt
88,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026