Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti NPT-f/NPT-f Q-STR-04NFF-04NFF

  • ERIKS:12564940
  • Hersteller:Q-STR-04NFF-04NFF
Image 1
  • Muffe
  • NPT Innengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

12,82 €/ Stückexkl. MwSt

15,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-NFF-NFF
Hersteller ID
Q-STR-04NFF-04NFF
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
550 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026